{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue - lämpötila | −20 °C - 70 °C | |
Mittausalue, suhteellinen kosteus | 0 % - 100 % | |
Tarkkuus lämpötila | ± 0,5 °C | |
Virheraja, suhteellinen kosteus | ± 2 % | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä | |
Tuotetyyppi | Kosteus- ja lämpöanturi |
Tuotekoodi | 474146 FT | |
EAN / GTIN | 4029547019043 | |
Valmistajan numero | 0636 9732 |