Lämpötila-anturi, Tyyppi: NTC

Tuote nro.: 474144 NTC
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 124,20 € /kpl
  • 112,01 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue −50 °C - 125 °C
virheraja ±0,2 (-25 − +80) °C
Reaktioaika t99 60 s
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
IP-suojausluokka IP 54
Tuotetyyppi Lämpötila-anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474144 NTC
EAN / GTIN 4029547019159
Valmistajan numero 0615 1712

Kuvaus

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin