Ilmastointimittauslaite, Tyyppi: 440

Tuote nro.: 474141 440
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Liitäntä: Bluetooth®-liitäntä; USB-liitäntä.
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä Bluetooth®-liitäntä; USB-liitäntä.
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Laitemuisti 7500 mittauspöytäkirjaa
Paino 250 g
Pituus 154 mm
Leveys 65 mm
Korkeus 32 mm
IP-suojausluokka IP 54
Tuotetyyppi Ilmastointimittauslaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 474141 440
EAN / GTIN 4029547019289
Valmistajan numero 0560 4401
Valmistaja Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Kuvaus

Malli:

Monitoiminen mittauslaite testo 440 lämpötilan, kosteuden, ilmanpaineen, ilmavirran, valaisutehon, CO:n ja CO2:n mittaukseen.
  • Intuitiiviset ja selkeärakenteiset mittausvalikot takaavat käyttömukavuuden.
  • Laaja valikoima ilmanlaatuantureita moniin käyttötarkoituksiin.
  • Erikoiskahvoissa kaapeli- tai Bluetooth-liitännät. Yleiskäyttöiset kaikille antureille.
  • Selkeät rinnakkaisnäytöt 3 arvolle.
  • Sisäinen tallennin jopa 7500 mittauspöytäkirjalle

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 paristoa nro 081561, koko LR6, USB-kaapelin ja kalibrointitodistuksen.

Erikoistarvike:

Mittausanturit nro 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 ja laukku nro 474161.

Ohje:

Testo 440 dp paine-eroanturilla hiukkasia sisältävän ilman virtausten mittaamiseen (ylipaineputkimittaus), muut anturit (kaapelikäyttöinen tai Bluetooth-tiedonsiirto) ja sarjat jokaiseen käyttötarkoitukseen toimitetaan pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin