Lämpötila-anturi, tyyppi K EB

Tuote nro.: 474140 EB
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 107,64 € /kpl
  • 119,60 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue −50 °C - 205 °C
virheraja Luokka 2
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Reaktioaika t99 20 s
Tuotetyyppi Rakenneanturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474140 EB
EAN / GTIN 4029547006838
Valmistajan numero 0628 7533

Kuvaus

Ohje:

Lisää lämpötila-antureita saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin