{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Mittausalue lämpötila (anturi tyyppi K) | −50 °C - 1 000 °C | |
Näyttötarkkuus | 0,1 / 1 (+500:sta alkaen) °C | |
virheraja | ±0,5 +0,3 % mittausarvosta (lämpöt. -50...1000 °C) °C | |
Valmistajamerkintä | 925 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | |
Pituus | 135 mm | |
Leveys | 60 mm | |
Korkeus | 28 mm | |
Tuotetyyppi | Lämpömittari |
Tuotekoodi | 474111 925 | |
EAN / GTIN | 4029547025778 |