{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lämpötila-alue | −20 °C - 350 °C | |
Tarkkuus | ± 2 °C tai 2 % mittausarvoista | |
Terminen herkkyys | 0,1 K | |
Kuvantoistotiheys | 9 Hz | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Näkökenttä | 35,7×26,8 astetta | |
Detektorin koko | 120×90 px | |
minimaalinen kohdistusetäisyys | 0,45 m | |
Liitäntä | Fluke Connect | |
Tuotetyyppi | Lämpökaaviokamera |
Tuotekoodi | 474035 TIS20 | |
Valmistajan numero | TIS20 9HZ |