Taskukokoinen lämpökaaviokamera PTI120

Tuote nro.: 474025 PTI120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 266,80 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Liitäntä: Fluke Connect; USB-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 54

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lämpötila-alue −20 °C - 400 °C
Tarkkuus ±2 °C tai 2%
Näytön koko 3,5 tuuma
Terminen herkkyys 0,06 K
Kuvantoistotiheys 9 Hz
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Näkökenttä 50 × 38 astetta
Detektorin koko 120 × 90 px
minimaalinen kohdistusetäisyys 0,228 m
Liitäntä Fluke Connect; USB-liitäntä
IP-suojausluokka IP 54
Tuotetyyppi Lämpökaaviokamera

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474025 PTI120
EAN / GTIN 195112031414
Valmistajan numero FLUKE PTI120

Kuvaus

Malli:

Tukeva, tehokas lämpökaaviokamera infrapunasäteilyn näkyvään esittämiseen. Pieni kompakti rakenne taskukoossa.
  • Kuva kuvassa -toiminto: Helppo vianetsintä esittämällä samalla näkyvän kuvan ja lämpökuvan.
  • LC-kosketusnäyttö 8,9 cm (3,5 tuumaa) helppoon käyttöön ja vianetsintään.
  • Fluke Connect: Mittausten ja kuvien helppo varmuuskopiointi WLANin kautta.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ennaltaehkäisevään kunnossapitoon sekä mekaanisten että elektronisten laitteiden tai tuotantoprosessien valvontaan. Soveltuu erityisesti kunnossapitoon, rakennustyöhön, lämmitys- ja asennusalalle sekä kiinteistönhuoltoon ja talotekniikkaan.

Toimituksen sisältö:

Mukana litiumioniakku, USB-kaapeli, kantolenkki ja pehmustettu kantolaukku.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin