Malli:
Aurinkosähköjärjestelmien käyttöönotto, toistuva testaus ja vianetsintä:
- Testaus standardin DIN EN IEC 62446 (VDE 0126-23) mukaan
- helppo – käyttöpainikkeilla
- nopea – testaus muutamassa sekunnissa
- turvallinen – turvallinen mittausyhteys myös silloin, kun aurinkosähköjärjestelmä tuottaa energiaa
Aurinkosähköjärjestelmä on ennen käyttöönottoa ja toistuvien testien aikana testattava ja dokumentoitava standardin VDE 0126-23 mukaisesti. Lisäksi sähkömittaukset ovat hyödyllisiä myös puhdistus- ja huoltotöiden jälkeen, jotta voidaan edelleen taata aurinkosähköjärjestelmän optimaalinen ja mahdollisimman häviötön toiminta.
Testaukseen sisältyy aurinkosähkögeneraattorin ja päämaadoitusliittimien välisten suoja- ja potentiaalintasausjohtimien jatkuvuustestaus, avoimen virtapiirin jännitteen ja oikosulkuvirran mittaus aurinkosähkölinjassa sekä aurinkosähkögeneraattorin aktiivisten tasavirtajohtimien (+ / -) ja maan välisen eristysvastuksen mittaus. BENNING PV 1-1+ -asennustesteri käyttää kosketussuojattuja mittajohtoja, joissa on standardoidut pistoliittimet suoraa kiinnittämistä varten aurinkosähkömoduuleihin tai -johtimiin. Automaattinen testisarja varoittaa virheellisestä tasavirtapolariteetista ja huolehtii kaikista tarvittavista turvallisen mittauksen edellyttämistä kytkennöistä.
Nämä testit voidaan suorittaa helposti ja nopeasti sekä luotettavasti ja turvallisesti aurinkosähköasennuksen asennustesterillä BENNING PV 1-1+. Tätä laitetta suositellaan aurinkosähkölaitteiden asentajille, aurinkosähköasiantuntijoille, sekä huolto-, puhdistus- ja ylläpitotiimeille.
Ominaisuudet:- Kaikkien mittaustulosten ymmärrettävä ja selkeä näyttö.
- Turvallinen mittausyhteys myös silloin, kun aurinkosähköjärjestelmä tuottaa energiaa.
- Automaattinen testisarja (tyhjäkäyntijännite 1 000 V DC, oikosulkuvirta 15 A DC, eristysvastus).
- Jännitepolariteetin automaattinen näyttäminen akustisella/optisella varoituksella, jos napaisuus on väärä.
- Mittajohtojen nollaus, jotta ne eivät vaikuta mittausvastukseen.
- Mittausarvomuisti 200 näytölle (automaattinen) johdin-johdinvertailua varten, mukaan lukien varoitus avoimen virtapiirin jännitteen ja oikosulkuvirran5% poikkeaman tapauksessa.
- USB-liitäntä ja latausohjelmisto testiprotokollien luomiseen MS Excel® -ohjelmassa.
- ISO-mittaustulos, jossa on hyvä/huono-näyttö.
- Sisäänrakennettu tosiaikakello mittausarvojen tallentamiseen päivämäärä- ja aikaleiman kanssa.
- WirelessSunLink-radioyhteys säteily- ja lämpömittariin BENNING SUN 2.
- Suora liitäntä kaikkiin aurinkosähkömoduuleihin, joissa on MC4- tai Sunclix-pistoliitin.
- Helppo käsittely verkon ulkopuolista ja liikkuvaa testausta varten.
- LC-näyttö taustavalaistuksella.
- Automaattinen virrankatkaisu 60 sekunnin kuluttua.
- Testi voi koskea yksittäisiä aurinkosähkömoduuleja tai koko aurinkosähköjärjestelmää.
Mittaustoiminnot:- Suojajohtimen resistanssin mittaus 200 mA:n testivirralla.
- Aurinkomoduulien/aurinkosähköjohdinten avoimen virtapiirin jännitemittaus 1 000 VDC:hen asti.
- Turvallinen ja käyttäjälle vaaraton oikosulkuvirran mittaus jopa 15 A DC:hen asti sisäisen piirin kautta.
- Aktiivisten DC-johtimien (+ / -) ja maadoituksen välisen eristysvastuksen mittaus säädettävällä testijännitteellä (250 V, 500 V, 1 000 V).
- Toimintatesti mittaamalla virta 40 A AC:hen/DC:hen asti (lisävarusteena saatava virtapihtiadapteri BENNING CC 3, tuotenro 044038).
- Auringonsäteilyn (W/m2) ja aurinkosähkömoduulin/ympäristön lämpötilan näyttö ja tallennus (lisävarusteena saatava BENNING SUN 2, tuotenro 050420).
Selkeät symbolit –yksinkertainen käyttö
Neljä vaihetta yksinkertaiseen ja turvalliseen aurinkosähkölaitteiden testaukseen:- Irrota aurinkosähkömoduuli vaihtosuuntaajasta.
- Kytke aurinkosähkömoduuli BENNING PV 1-1+ -asennustesteriin standardoitujen pistoliittimien avulla.
- Paina AUTO-painiketta ja seuraa mittauksia LCD-näytöllä.
- Tallenna koko näyttö painamalla STORE-painiketta.
BENNING SOLAR Datalogger (latausohjelmisto):
- Mitattujen arvojen lataaminen BENNING PV 1-1+ -asennustesteristä CSV-muodossa.
- Mitattujen arvojen jatkokäsittely MS Excel® -ohjelmassa mahdollista.
- Saatavana ilmaiseksi ladattavana.
Tunnus:
Näyttö: graafinen näyttö (valaistu)
Suojajohtimen resistanssi: 0,05 Ω – 199 Ω
Testivirta: ± 200 mA DC
Tyhjäkäyntijännite: 5 V – 1 000 V DC
Oikosulkuvirta: 0,5 A – 15,00 A DC
Eristysvastus (RISO) testijännitteellä 250 / 500 / 1 000 V: 0,05 MΩ – 199 MΩ
Testijännite: 250 V, 500 V, 1 000 V DC
Kuormitusvirta: 0,2 A – 40 A AC/DC (pihtien kautta)
Mittausarvomuisti reaaliaikaisella kellolla (päivämäärä/aika): yli 200 aurinkosähköjohdinta (automaattiset mittaukset)
Liitäntä: mittausarvojen USB-lataus/radioyhteys (SUN 2)
Jännitteen mittaus 4 mm:n mittajohdon kautta: 100 W/m² – 1 250 W/m²
Aurinkosähkömoduulin/ympäristön lämpötila BENNING SUN 2 -mittarilla: -30 °C – +125 °C
Mitat/paino: 270 x 115 x 80 mm / 1,2 kg
Etu:
- BENNING PV 1-1+ on BENNING PV 1-1 -asennustesterin jatkokehitys, ja se tarjoaa parannetun testausyhteensopivuuden uusinta teknologiaa edustaville aurinkosähkömoduuleille, joilla on korkea hyötysuhde.
- Optimoitu ylikuormitussuoja tarjoaa 300 % paremman suojan suurten moduulikapasitanssien aiheuttamia ohimeneviä oikosulkuvirtoja vastaan.
- Muunnettu kotelo, jossa on ympärimittainen kumisuojus, mahdollistaa kantohihnan kiinnittämisen kädet vapaana -käyttöä varten.
- Lisää testausyhteensopivuutta, luotettavuutta ja helppokäyttöisyyttä.
Toimituksen sisältö:
- Kuljetus-/säilytyslaukku
- Mittajohdinsarja testikoettimilla (L = 1,2 m, punainen/musta)
- Hauenleukasetti (punainen/musta)
- MC4-pistoliittimien aurinkosähkömittajohdot (punainen/musta)
- Sunclix-pistoliittimien aurinkosähkömittajohdot (punainen/musta)
- USB-kaapeli
- 6 × 1,5-Mignon-paristot (AA, IEC LR6)
Erikoistarvike:
- Säteily- ja lämpömittari BENNING SUN 2 (050420) BENNING PV 1-1+ -asennustesteri voi vastaanottaa säteilyn ja lämpömittarin BENNING SUN 2 mittausarvot (auringonsäteily, aurinkosähkömoduulin/ympäristön lämpötila) radioyhteyden kautta. Tätä tarkoitusta varten BENNING PV 1-1+ -asennustesteri pariliitettävä kerran BENNING SUN 2 -mittariin kanssa.
- Imukuppilämpötila-anturit BENNING SUN 2 -mittarille aurinkosähkömoduulin takapuolelle asennettavaksi (050424).
- Aurinkosähkömoduulin kiinnike BENNING SUN 2 -mittarille turvallista aurinkosähkömoduuliin kiinnittämistä varten (050425).
- AC/DC-virtapihtiadapteri BENNING CC 3 (044038) BENNING PV 1-1+ -asennustesteriin liittämistä varten. Mitatut AC/DC-virta-arvot voidaan tallentaa ja palauttaa BENNING PV 1-1+ -asennustesterin muistiin. BENNING CC 3 -virtapihtiadapterilla kunkin yksittäisen aurinkosähköjohtimen virta voidaan mitata ja verrata odotettuihin arvoihin.
- Vaihtoehtoisesti kunkin yksittäisen aurinkosähköjohtimen virta voidaan johtaa myös virtapihdeillä, joissa on tasavirtamittaus: suosittelemme digitaalisia virtapihtejä BENNING CM 10-PV (virranmittaus enintään 600 A AC/DC, tuotenro 044683), BENNING CM 5-1 (virranmittaus enintään 600 A AC/DC, tuotenro 044066) tai BENNING CM 2-1 (virranmittaus enintään 400 A AC/DC, tuotenro 044689).
- 40 m:n mittajohto BENNING TA 5 (044039), jossa on käytännöllinen kelauslaite ja käsihihna. Kytkentä 4 mm:n turvallisuustestipistorasian/-pistokkeen kautta (044039).
- Tarkistuslaatat Seuraava tarkistuspäivä, 300 kappaletta (756212).
Ohje:
Uusimman sukupolven aurinkosähkömoduuleissa käytetään aurinkokennoteknologioita, joilla on korkeampi hyötysuhde ja suurempi tehollinen kapasitanssi. Lisäkapasitanssin ansiosta nämä aurinkosähkömoduulit voivat tuottaa oikosulkutilanteessa huomattavasti määritettyjä oikosulkuvirtoja (Isc) korkeampia virtauksia.