Malli:
Mittaustoiminnot:- Maasilmukan vastuksen mittaus RE useissa maadoitetuissa maadoitusjärjestelmissä.
- Vuoto- ja kuormitusvirtojen mittaus alueella 0,3 mA – 35 A TRUE RMS -mittausmenetelmällä.
Ominaisuudet:- Tarkka TRUE RMS -mittausmenetelmän (todellisen tehoarvon mittausmenetelmä) ansiosta.
- Optinen ja akustinen hälytystoiminto liian suurten maadoitusvastusten tapauksissa.
- Suuri maadoituspihtien halkaisija 38 mm.
- Mittausarvomuisti/tiedonkeruulaite 116 mittausta varten.
- Automaattinen kalibrointi käynnistyksen yhteydessä.
- Mittausluokka CAT III 300 V.
- Toimitetaan kestävässä suojakotelossa ja vertailuvastussilmukan kanssa.
Tunnus:
Näyttöalue: 9999
Perustarkkuus: 1 %
Virta AC: 0,3 mA – 35 A
Vastus: RE-silmukka 0,025 Ω – 1500 Ω
Muisti/tiedonkeruulaite: HOLD, REC (116 mittausarvoa)
Mittausmenetelmä: TRUE RMS
Pihdit aukeavat enint.: 38 mm
Mittausluokka: CAT III 300 V
Etu:
Maadoitusjohtimen irrottaminen ei ole välttämätöntä (usein vaikeaa, koska se on syöpynyt).
Antureiden/apumaadoitusjohdinten asettaminen ei ole tarpeen.
Nopea ja helppo mittaus.
Turvallinen tarkastajalle ja sähköjärjestelmälle (maadoitus pysyy paikallaan mittauksen aikana).
Ei häiriöitä sähköjärjestelmään maadoitusjohtimen irrottamisesta johtuen.
Toiminto:
- Maadoituspihdeissä on induktiokäämit ja anturikäämit.
- Induktiokäämitys indusoi virran virtauksen koteloituun maadoitusjohtimessa vakio-vaihtojännitteellä U (f = 3,333 kHz).
- Anturikäämitys mittaa indusoitua virran virtausta.
- BENNING CM E1 mittaa (laskee) koko maasilmukan vastuksen Rs = U / I.
Käyttö:
Esim. sähköjärjestelmät, joissa on rinnakkaiset maadoitukset:
Ilmajohtoverkostot päämaadoituksella.
Rakennusten ukkosenjohdatinjärjestelmät.
Katuvalaistus, tietoliikennesovellukset, tuulienergia...
Toimituksen sisältö:
- BENNING CM E1
- Kuljetuslaukku olkahihnailla (10217859)
- Vertailuvastussilmukka (10217860)
- 9 V:n lohkoparisto (IEC 6 LR61)
- Käyttöohje