{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttöalueen yläraja | 4 000 | |
Valmistajamerkintä | IT 101 | |
Eristysvastus | 50 kΩ – 20 GΩ | |
Pienjännitevastus | 0,01 Ω - 40 Ω | |
Vastus | 0,01 Ω – 40 kΩ | |
Mittaustapa | TRUE RMS (AC/DC) | |
Ylijänniteluokka | CAT IV 600 V | |
Virtalähde | 4× 081561 LR6 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Paino | 630 g | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 4 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Tuotetyyppi | Resistanssimittari |
Tuotekoodi | 473420 IT101 | |
EAN / GTIN | 4014651440333 | |
Valmistajan numero | 044033 | |
Valmistaja | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |