Malli:
- Loistava ja tarkka 7 tuuman värikosketusnäyttö.
- Suuri QWERTZ-näppäimistö koko näytöllä.
- Innovatiiviset valikkotoiminnot yksinkertaiseen ja taloudelliseen alkutestaukseen / uusien testauskohteiden luomiseen (QuickTest).
- Nopeuttaa testausmenettelyjä ajan optimoinnin avulla.
- Älykäs valikko:
- Yksilöllisesti mukautettavat laitemallit (24 mallia testistandardia kohti) nopeaan testauskohteiden luomiseen yhdellä painikkeen painalluksella (QuickTest).
- Laitteen ominaisuudet valittavissa.
- Automaattisen tunnistustoiminto, jolla tunnistenumeroa voidaan lisätä automaattisesti ja vaiheittain aloitusarvon määrityksellä (lisäys n+1) uusia testauskohteita luotaessa.
- Laitetiedot voidaan näyttää erikseen ON/OFF-liukusäätimellä, jotta sähköteknisesti koulutetut henkilöt voivat käsitellä ja käyttää niitä optimaalisesti.
- Suosikit-valikko, josta pääsee suoraan usein käytettyihin alivalikkoihin.
- Yksinkertainen mallien vaihto.
- PRCD-testaus – liikkuva henkilösuojaus: 2- ja 3-napaisten S-, S+- ja K-tyyppisten PRCD-kytkinten täydellinen ja automaattinen testaus.
- RCD-testaus – siirrettävä alijakelu tai rakennetyömaan sähkönjakelut: AC-, A-, F-, B- ja B+-tyyppisten vikavirtasuojalaitteiden testaus tarjoaa uusia käyttömahdollisuuksia.
- Laajennettu ja asiakaskohtainen silmämääräinen tarkastus: Vakiomallisen silmämääräisen tarkastuksen (2 pistettä) lisäksi voidaan luoda laajennettu (18 pistettä) ja asiakaskohtainen (rajoittamaton) silmämääräinen tarkastus yksilöllisillä kyselyillä.
- Asiakkaiden ja laitteiden hallinta tietokannoissa, joilla on yksilöllinen tunnistenumero.
- Yksittäisten testausmenetelmien ja -välien luominen ja määrittäminen (riskinarviointi).
- WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, SD-korttipaikka – nykyaikaiset liitännät: laitetestaajan integrointi verkkoon ja nykyaikaiset liitännät mahdollistavat automaattiset päivitykset ja muodostavat perustan lisätoimintojen ja -sovellusten integroinnille.
- Alhaiset käyttökustannukset, ilmaiset päivitykset WLAN-, LAN- ja USB-yhteyden kautta.
- Soveltuu IT-verkkoihin – testaus eristetyissä verkoissa: laitetestaajat vaativat yleensä maadoitetun TN/TT-verkon verkkojännitteen syöttöä varten. Uusia laitetestaajia voidaan käyttää maadoittamattomassa IT-verkossa aktivoimalla ”On-/Off-liukusäädin”.
- Mittaustulos hyvä/huono-näytöllä ja akustinen varoitusääni, jos testi epäonnistuu.
- Paikan päällä tapahtuva kirjaaminen BENNING PT2 Bluetooth® -tulostimen kautta.
Tekniset lisäominaisuudet:Sähkölaitteiden testaus: KYLLÄ
Siirrettävien PRCD-tyyppien testaus: KYLLÄ
Sähkökäyttöisten lääkinnällisten laitteiden testaus: KYLLÄ
Jännite (volttia): 1–360
Virta (ampeeria): 0,1–16
Pätöteho/näennäisteho (wattia): 20–2300
Standardi:
DGUV-säännön 3, BetrSichV:n mukainen testaus:
DIN EN 50678, VDE 0701 sähkölaitteille korjauksen jälkeen.
DIN EN 50699, VDE 0702 sähkölaitteiden toistuva testaus.
DIN EN 62353, VDE 0751-1 sähkökäyttöisille lääkinnällisille laitteille.
Toimituksen sisältö:
- VDE-laitetestaaja BENNING ST 755+ (BENNING-NR: 050332) iskunkestävässä kotelossa (IP67)
- Mittajohto-/hauenleukasetti
- 2-napainen testausjohto
- Kylmälaitelinja
- SD-kortti
- Kalibrointitodistus
- BENNING PC-Win ST 750-760 -ohjelmisto (BENNING-NRO: 047002)
- Viivakoodiskanneri (BENNING-NRO: 009369)
- Viivakooditarrat (1 000 kpl) (BENNING-NRO: 756301)
- Tarkistuslaatat ”uusi testaus” (300 kpl) (BENNING-NRO: 756212)