Laitetestaaja, Tyyppi: ST725

Tuote nro.: 473400 ST725
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 97,75 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Liitäntä: USB-liitäntä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä ST725
Liitäntä USB-liitäntä
Jännite 50 V - 270 V
Testijännite 250 / 500 (DC) V
FI/RCD-suojakytkin, koetusvirta 30 mA - 150 mA
Testivirta ± 200 (DC) mA
Maadoitusjohdin- / kosketusvirta 0,1 mA - 20 mA
Maadoitusjohdinvastus 0,05 Ω - 20 Ω
Eristysvastus 0,1 MΩ - 20 MΩ
Pituus 270 mm
Leveys 115 mm
Korkeus 55 mm
Paino 1,1 kg
Sisältyvien paristojen lukumäärä 6
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi Yleismittari

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 473400 ST725
EAN / GTIN 4014651503168
Valmistajan numero 050316
Valmistaja BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Kuvaus

Malli:

Testattaessa verkkovirrasta riippuvaisilla kytkentälaitteilla varustettuja koneita kuten elektroniikkaohjauksella varustettuja laitteita/työkaluja, informaatio- ja viestintäteknisiä laitteita sekä laitteita, jotka voidaan tarkastaa täydellisesti vain verkkovirran avulla , joudatetaan normeja VDE 0701-0702, DGUV määräys 3.

Käyttö:

Testauksen automaattinen kulku hyvä-/huono-näytöllä luokan I, II ja III laitteille, sekä johdintesteille. VDE-raja-arvot on asetettu valmiiksi. Mittausarvomuisti 999 testiprojektia varten luettavissa mikro-USB-liitännän kautta. Latausohjelma testauspöytäkirjan laatimiseen MS Excel -muodossa. Sisäänrakennettu tosiaikakello mittausarvojen tallentamiseen testin päivämäärällä varustettuna. Suojamaajohdin-/kosketusvirta jäännösvirtamittauksen, suoran mittauksen (verkkokäyttö) ja varavuotovirtamenetelmän (akkukäyttö) avulla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää laukun, tarttumapuristimella varustetun testijohdon, verkkoliitäntäjohdon, kylmälaitejohdon, paristot 6× nro 081561 LR6, mikro-USB-kaapelin, latausohjelmiston (CD) ja käyttöohjeen.

Erikoistarvike:

Kirjoitin

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin