{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttöalueen yläraja | 6 000 | |
Perustarkkuus | 0,09 % | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä | |
Johtavuuden testaus | kyllä | |
Dioditestaus | kyllä | |
Mittaustapa | TRUE RMS | |
Vaihtojännite AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Tasajännite DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Vaihtovirta AC | 0,1 mA − 2500 A | |
Vastus | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Kapasitanssi | 1 nF − 10 mF | |
Taajuus | 0,01 Hz − 999 kHz | |
Lämpötila | −20 °C - 200 °C | |
Terminen herkkyys | ≤0,2 K | |
Näkökenttä | 36 × 27 mm | |
Detektorin koko | 80 × 60 px | |
Ylijänniteluokka | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Tuotetyyppi | Yleismittari |
Tuotekoodi | 473325 279FC | |
EAN / GTIN | 95969794466 |