Mittajohdot 1 mm

Tuote nro.: 473318 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittauskärjen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittauskärjen ⌀ 1 mm
mittausjohtimen ⌀ 4 mm
Kaapelin pituus 1,2 m
Ylijänniteluokka CAT II 600 V
Tuotetyyppi Mittajohdin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473318 1
EAN / GTIN 095969096188
Valmistajan numero FLUKE TL40

Kuvaus

Malli:

Mittausjohdot, 2-os., punainen / musta, mittausjohdon ⌀ = 4 mm.
Mittajohdot TL40, takaisinvedettävä kärki 0 – 76 mm.

Standardi:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Sopii:

Digitaalinen yleismittari nro 473322; 473325.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin