{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttöalueen yläraja | 4 000 | |
Perustarkkuus | 0,8 % | |
Johtavuuden testaus | kyllä | |
Dioditestaus | kyllä | |
Mittaustapa | TRUE RMS | |
Vaihtojännite AC | 1 mV - 600 V | |
Tasajännite DC | 1 mV - 600 V | |
Vaihtovirta AC | 0,1 A - 400 A | |
Tasavirta DC | 0,1 A - 400 A | |
Vastus | 0,1 - 40 MΩ | |
Kapasitanssi | 0,001 µF - 100 µF | |
Taajuus | 0,001 Hz - 10 kHz | |
Ylijänniteluokka | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR3 | |
Virtalähde | 3× nro 081561 koko LR3 | |
Tuotetyyppi | Virtapihdit |
Tuotekoodi | 473315 770-1 | |
EAN / GTIN | 4029547013973 | |
Valmistajan numero | 0590 7701 |