Vaiheentarkastuslaite, Tyyppi: VT2

Tuote nro.: 473282 VT2
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 53

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 53
Jännitealue AC 12 V - 1 000 V
Ylijänniteluokka CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Kotelon materiaali ABS-muovia.
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotetyyppi Vaiheentarkastuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473282 VT2
EAN / GTIN 4014651440555
Manufacturer BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Kuvaus

Malli:

Pistorasioiden, haaroituspistorasioiden, katkaisimien ja lamppujen nopeaan ja helppoon vaihetarkastukseen. Paikantaa kaapelikatkokset eristetyissä johdoissa.

Toiminto:

IP53: Suojaus vesisuihkeelta 60 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Vaiheentarkistus, eristettyjen johtojen tarkistus kaapelivikojen yhteydessä.
Lisäksi magneettikentän tarkastus venttiileistä, kytkimistä, releistä, pumpuista ja magneettikentän keloista.

Standardi:

DIN EN 61010-1.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 paristoa nro 081561, koko LR3.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin