{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 53 | |
Jännitealue AC | 200 V - 1 000 V | |
Ylijänniteluokka | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Kotelon materiaali | ABS-muovia. | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR3 | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotetyyppi | Vaiheen- ja kiertokentänkoetin |
Tuotekoodi | 473280 TRITEST | |
EAN / GTIN | 4014651200517 | |
Valmistajan numero | 020051 | |
Valmistaja | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |