{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttö vaihejännite | L1, L2, L3 (LED) | |
Näyttö kiertokentän suunta | oikea/vasen (LED) | |
Valmistajamerkintä | TRITESTPRO | |
Jännitealue AC | 400 − 500 (50 Hz−60 Hz) V | |
Ylijänniteluokka | CAT III 300 V | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Tuotetyyppi | Pyörimissuunnan näyttö |
Tuotekoodi | 473270 TRITESTPRO | |
EAN / GTIN | 4014651200524 | |
Valmistajan numero | 020052 |