Virtapihtiyleismittari CM1-4

Tuote nro.: 473230 CM1-4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 117,30 € /kpl
  • 109,94 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN EN 61010-1

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN 61010-1
Näyttöalueen yläraja 9 999
Perustarkkuus 1,5 %
Johtavuuden testaus akustinen / LED
Pyörimissuunnan tarkistus LED
Vaiheentarkistus LED
Napaisuudentarkistus LED
Mittaustapa TRUE RMS
Tallennustoiminto HOLD
Vaihtojännite AC 6,0 V – 1000 V
Tasajännite DC 6,0 V – 1000 V
Vaihtovirta AC 0,1 A – 200 A
Vastus 1 Ω – 50 kΩ
Pihtien enimmäiskärkiväli 16 mm
Mittauskohdan valaistus LED
Ylijänniteluokka CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Kotelon materiaali muovi
Tuotetyyppi Virtapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473230 CM1-4
EAN / GTIN 4014651446861
Valmistajan numero 044686

Kuvaus

Malli:

Tukeva ja ergonominen muoviotelo, jossa on kuminen tartunta-alue ja mittauskärjen pidike sekä avoimet virtapihdit, valaistu LC-näyttö, LED-taso-osoitin ja mittauskohdan valaisu. Jännitenäyttö toimii myös 50 V:sta alkaen paristojen ollessa tyhjiä. Yhdellä kädellä käytettävä pistorasioiden (19 mm) jännitemittaukseen. Itsetestauslaite (itsetesti).

Käyttö:

Vaihtovirran, jännitteen, vastuksen mittaukseen sekä läpikulku-, vaihe-, kiertokenttäsuunta-, napatarkastukseen. Sopii sähkötekniikkaan, teollisuuteen, kunnossapitoon, huoltoon (vianetsintään), aurinkennoihin/tuulivoimaloihin ja hybridiajoneuvotekniikkaan.

Standardi:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Toimituksen sisältö:

Mukana vyökotelo, mittausjohtosarja, kosketuskärjen kumisuojus, tulpat (CAT III/IV), kosketuskärjen suurennusosa (ø 4 mm), 2 paristoa nro 081561 koko LR3.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin