Jännitteentarkistin 755-1

Tuote nro.: 473220 755-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 100,74 € /kpl
  • 88,32 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 64

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Näyttöalueen yläraja 4 000
IP-suojausluokka IP 64
Johtavuuden testaus kyllä
Mittauskohdan valaistus kyllä
Vaihtojännite AC 6 V - 600 V
Tasajännite DC 6 V - 600 V
Vaihtovirta AC 0,1 - 200 A
Vastus 1 Ω - 100 kΩ
Ylijänniteluokka CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Tuotetyyppi Yleismittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473220 755-1
EAN / GTIN 4029547013928
Valmistajan numero 0590 7551

Kuvaus

Malli:

Ergonominen muovikotelo, liukuesterengas, kahvaosan kumisuojus ja mittauskärkipidin. Virran, jännitteen ja vastuksen täysautomaattinen mittaus. Koestuskärjet voi vaihtaa. Sisältää taskulampun mittauskohdan valaisemiseen.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ammattimaiseen jännitteen, johtavuuden ja virran tarkistukseen. Soveltuu monenlaisiin töihin sähkötekniikan, teollisuuden, kunnossapidon ja huollon (vianetsintä) alalla.

Standardi:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Toimituksen sisältö:

Mukana paristot nro 081561 koko LR3, mittauskärjet ja mittauskärjen suojat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin