Jännitteentarkistin T6-600

Tuote nro.: 473215 T6-600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 109,94 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittaustapa TRUE RMS
Pitoarvopainike kyllä
Näyttöalue AC 1 V - 600 V
Näyttöalue DC 1 V - 600 V
Vaihtovirta AC 0,1 – 200 A
Vastus 1 Ω – 2 kΩ
Ylijänniteluokka CAT III 600 V
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Tuotetyyppi Yleismittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473215 T6-600
EAN / GTIN 095969854108

Kuvaus

Malli:

Avoimet virtapihdit kosketuksettomaan jännitteenmittaukseen, virran ja taajuuden mittaukseen tarvitsematta koskettaa mittausjohdoilla jännitteisiin kohtiin. Vaihdettavat mittauskärjet. Halkaisijaltaan 120 mm²:n johtimien mittaukseen. Selkeä, taustavalaistu näyttö

Käyttö:

Ammattimaiseen jännitteen, johtavuuden ja virran tarkistukseen. Soveltuu monenlaisiin töihin sähkötekniikan, teollisuuden, kunnossapidon ja huollon (vianetsintä) alalla.

Standardi:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 paristoa 081561 koko LR6, kytketyt mittausjohdot, joissa irrotettavat 4 mm:n mittauskärjensuojukset.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin