Jännitteentarkistustaltta 750-1

Tuote nro.: 473210 750-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 69,46 € /kpl
  • 200,68 € /kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 64

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Näyttöalue AC 12 V - 690 V
Näyttöalue DC 12 V - 690 V
IP-suojausluokka IP 64
Pyörimissuunnan tarkistus 100–690 V
Johtavuuden testaus Akustinen / LED enint. 500 kΩ
Ylijänniteluokka CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081551 LR3
Tuotetyyppi Jännitteentarkistustaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473210 750-1
EAN / GTIN 4029547013898
Valmistajan numero 0590 7501

Kuvaus

Malli:

Kestävä muovikotelo. Ergonominen kahvan muoto liukuesterenkaalla mahdollistaa turvallisen työskentelyn ilman luiskahtamisen vaaraa. Selkeä 360°-näyttö valojohtimella.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen, napaisuuden ja johtavuuden tarkistukseen. Soveltuu monenlaisiin töihin sähkötekniikan, teollisuuden, kunnossapidon ja huollon (vianetsintä) alalla.

Standardi:

DIN EN 61243-3 ja CAT III

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot nro 081561 koko LR3, koestuskärjen suojan ja mittauskärjen suojat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat