Malli:
Monitoimitesteri Fluke 1664 FC TruTest™-tiedonhallintaohjelmistolla
Monitoimiasennustesteri Fluke 1664 FC nopeuttaa sähköasennusten testausta1664 FC -monitoimiasennustesterissä on kaikki tarvittavat mittaustoiminnot ja älykkäät käytön yksinkertaistamistoiminnot, joiden avulla voit testata nopeasti, tehokkaasti ja standardien mukaisesti, suojata laitteita ja jakaa tuloksia reaaliajassa älypuhelimesi kautta.
Tasavirtasuojalaitteiden testaus sähköajoneuvojen latausasemissa – A-tyypin RCD EV tai RDC-DDTestaa tasavirtasuojalaitteet sähköajoneuvojen latausasemissa käyttämällä VAR-tilaa (vaihteleva RCD-testivirta) B-tyypin RCD:lle (tasaiset tasavirtavikavirrat), joka tuottaa asennustestit A-tyypin RCD:lle EV tai RDC-DD:lle standardin IEC 62.955 (6/60/200 mA ja rampin <2–6 mA) mukaisesti. Tämä mahdollistaa nopean ja helpon 6 mA:n tasavirtavalvonnan testaamisen latauspisteissä, ja sitä voidaan käyttää Fluke FEV100:n tai FEV300:n kanssa.
Suojaa liitettyjä laitteita vahingossa tapahtuvilta vaurioiltaFluke 1664 FC on ainoa asennustesteri, jossa on eristyksen esitestaus (Insulation PreTest™). Tämä toiminto keskeyttää eristystestauksen ja antaa visuaalisen varoituksen, kun se havaitsee, että laite on liitetty testattavaan järjestelmään. Tämä auttaa sinua välttämään mahdollisesti vakavia ja kalliita virheitä, jotka voivat vahingoittaa asiakkaidesi laitteita.
Automaattinen testi lyhentää testaukseen kuluvaa aikaaAutomaattinen testi suorittaa jopa seitsemän asennustestin vaihetta yhdessä jaksossa, mikä nopeuttaa merkittävästi standardien mukaista testausta. Se vähentää myös manuaalisesti testipisteiden kanssa tehtävien kytkentöjen määrää, mikä vähentää virheiden todennäköisyyttä ja lyhentää testausaikaa.
Säästä aikaa ja paranna yhteistyötäKoska 1664 FC on yhteensopiva Fluke Connectin® kanssa, voit lähettää tuloksia älypuhelimeesi, tallentaa ne pilveen ja jakaa mittausarvoja reaaliaikaisesti tiimin jäsenten kanssa ShareLive-videopuhelun kautta. Tämä on nopein tapa näyttää tiimillesi mitä näet, ja auttaa sinua saamaan hyväksynnät poistumatta työkohteesta. Fluke Cloud™ -muistin avulla voit nähdä tallennettuja mittaustuloksia toimistossa tai paikan päällä ja tehdä päätöksiä nopeammin. Hyödyt maailmanluokan tietoturvasta ja voit tuoda tietoja, hallita laitteista siirrettyjä tiedostoja tai syöttää tietoja manuaalisesti TruTest™-ohjelmistoon tarpeen mukaan, jotta voit käsitellä ja luoda tositteita nopeasti ja helposti. Fluke TruTest™ -ohjelmisto yksinkertaistaa laitteiden ja asennusten tiedonhallintaa ja raportointia perinteisiin menetelmiin verrattuna, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun helposti ymmärrettävien raporttien laatimiseen asiakkaille.
Muita hyödyllisiä ominaisuuksia:- Kompakti, kevyt (alle 1,3 kg), pehmustetut kantohihnat, jotka pitävät kädet vapaina
- Kiertokytkimen asento osoittaa selvästi, mikä toiminto on asetettu. Tällä kytkimellä valitaan kaikki toiminnot ilman monimutkaisia monitasoisia valikoita.
- Lisätila suurella testivirralla nopeampiin mittauksiin verrattuna silmukkaimpedanssin mittaukseen ilman vikavirtasuojalaitteiden (RCD-kytkinten) laukeamista
- Zmax-muistitoiminto verkko- ja silmukkaimpedanssin mittausta varten
- Ainutlaatuinen nollausadapteri nopeaan, aina luotettavaan ja tarkkaan mittajohtojen ja verkkomittajohdon kompensointiin
- Nopea jännitemittaus (L-N, L-PE ja N-PE) verkkomittajohdon kautta, mittaussisääntuloja ei tarvitse muuttaa
- RCD-kytkinten, tyyppi A ja AC, laukaisuajan ja laukaisuvirran mittaus vain yhdellä testillä
- Oikosulkuvirran (PEFC tai PSC) ja silmukkaimpedanssin rinnakkaismittaus ja samanaikainen näyttö kaksoisnäytöllä
- Valitse tarvittavat tuloliitännät pehmonäppäimillä – mittajohtoja ei tarvitse vaihtaa
- Jatkuvuuden tarkistukset moottorin käämien mittauksia varten
- 50 V:n maadoitusjännitteiden havaitsemimen > ja mahdollisten vaaratilanteiden ilmaiseminen
- Suuren näytön ansiosta, jossa on taustavalaisu, selkeät symbolit ja erittäin laaja katselukulma, mitatut arvot voidaan lukea helposti ja turvallisesti
- Laajennettu muisti
Tunnus:
Vaihtojännitteen mittaus
Vaihteluväli: 500 V
Resoluutio 0,1 V
Tarkkuus 45–66 Hz:ssä: 0,8 % + 3 desimaalia
Tulon impedanssi: 360 kΩ
Ylikuormitussuoja: 660 V tehollinen
Jatkuvuuden tarkistus (RLO)
Mittausalueet (automaattinen mittausalue): 20 Ω / 200 Ω / 2 000 Ω
Resoluutio: 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω
Tyhjäkäyntijännite: >4 V
Eristysvastuksen mittaus (RISO)
Testijännite: 50 / 100 / 250 / 500 / 1 000 V
Testijännitteen tarkkuus (nimellisellä testivirralla): +10 %, -0 %
Eristysvastuksen vaihteluväli: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1 000 MΩ
Resoluutio: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Testivirta: 1 mA 50 kΩ:ssa; 1 mA 100 kΩ:ssa; 1 mA 250 kΩ:ssa; 1 mA 500 kΩ:ssa; 1 mA 1 MΩ:ssa
Silmukka- ja verkkoimpedanssi (ZI)
Vaihteluväli: 10 Ω (suurvirta mΩ -tila) / 20 Ω / 200 Ω / 2 000 Ω
Resoluutio: 0,001 Ω / 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω
Oikosulkuvirta (Ik), PSC-testi
Vaihteluväli: 1 000 A / 10 KA (50 kA)
Resoluutio: 1 A / 0,1 kA
Lasketut arvot: arvioitu oikosulkuvirta/maasulkuvirta (PEFC) tai arvioitu oikosulkuvirta (/PSC) määritetään jakamalla mitattu verkkojännite mitatulla silmukkaimpedanssilla (L-PE) tai verkkoimpedanssilla (L-N).
Maadoitusresistanssin testi (RE)
Vaihteluväli: 200 Ω / 2 000 Ω
Resoluutio: 0,1 Ω / 1 Ω
Taajuus: 128 Hz
Lähtöjännite: 25 V
Vaiheen pyörimissuunta: KYLLÄ
Yleiset eritelmät
Mitat (PxLxK): 10x25x12,5 cm
Paino, paristot ml.: 1,3 kg
Akun tyyppi, määrä: 1,5 V tyyppi AA (LR6 Mignon), 6 kpl yksikköä kohti
Kotelointiluokka: IP40
Turvallisuus: standardien ACC-EN/IEC 61010-1 ja EN/IEC 61010-2-034 mukaisesti
Ylijännitekategoria: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Asiaankuuluvat standardit: EN 61557-1 – EN 61557-7 ja EN 61557-10
Toimituksen sisältö:
- Monitoimiasennustesteri 1664 FC
- 6 AA-paristoa (IEC LR6)
- Kovakantinen kotelo C1600
- Nollausadapteri
- Vankka sähköverkon mittajohto
- Mittajohtosarja
- Pehmustettu kanto- ja vyötärövyö
- Pikaohje
- TP165X-anturipää, jossa on laukaisupainike ja mittajohdot
- IR189USB-kaapeli
- TruTest™-tiedonhallintaohjelmisto