Malli:
Vankka, helppokäyttöinen asennustesteri.
Fluke 1662 -asennustesteri tarjoaa korkean luotettavuuden, helppokäyttöisyyden ja monipuoliset ominaisuudet, joita tarvitset päivittäisessä asennustestissä.
Fluke 1662 antaa sinulle enemmän asiantuntemusta, sillä sen avulla voit suorittaa testit nopeasti ja tehokkaasti kansallisten asennusmääräysten mukaisesti.
Mittaustoiminnot- Mittaustoiminto
- Jännite ja taajuus
- Napaisuuden testauslaite, havaitsee katkenneet N-johtimet
- Eristysvastus
- Jatkuvuus ja vastus
- Mittaa moottorin käämit jatkuvuuden tarkistuksella
- Silmukka- ja verkkoimpedanssi
- Maadoitussulkuvirta (PEFC/IK)
- Ennakoitu oikosulkuvirta (PSC/IK)
- RCD:n laukaisuaika
- RCD:n laukaisuvirta (ramppitesti)
- Mittaa A- ja AC-tyyppisten RCD-kytkinten laukaisuajan ja laukaisuvirran yhdellä testillä
- RCD-kytkinten vaihteleva testivirta
- Automaattinen testausjakso vikavirtasuojalaitteille (RCD-kytkimet)
- Pyörivän kentän suunnanosoitin
Muut toiminnot- Automaattinen käynnistys voidaan kytkeä päälle ja pois RCD- ja silmukkaimpedanssin mittaukselle
- Itsetestaus
- Valaistu näyttö
- Aika ja päivämäärä (käytettäessä lisävarusteena saatavan FlukeView-ohjelmiston kanssa)
Tunnus:
Vaihtojännitteen mittaus
Vaihteluväli: 500 V
Resoluutio 0,1 V
Tarkkuus 45–66 Hz:ssä: 0,8 % + 3 desimaalia
Tulon impedanssi: 360 kΩ
Ylikuormitussuoja: 660 V tehollinen
Jatkuvuuden tarkistus (RLO)
Mittausalueet (automaattinen mittausalue): 20 Ω / 200 Ω / 2 000 Ω
Resoluutio: 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω
Tyhjäkäyntijännite: >4 V
Eristysvastuksen mittaus (RISO)
Testijännite: 100 / 250 / 500 / 1 000 V
Testijännitteen tarkkuus (nimellisellä testivirralla): +10 %, -0 %
Eristysvastuksen vaihteluväli: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1 000 MΩ
Resoluutio: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Testivirta: 1 mA 50 kΩ:ssa; 1 mA 100 kΩ:ssa; 1 mA 250 kΩ:ssa; 1 mA 500 kΩ:ssa; 1 mA 1 MΩ:ssa
Silmukka- ja verkkoimpedanssi (ZI)
Vaihteluväli: 10 Ω / 0,001 Ω (suurvirta mΩ-tila)
Resoluutio: 0,01 Ω / 0,1 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω
Oikosulkuvirta (Ik), PSC-testi
Vaihteluväli: 1 000 A / 10 KA (50 kA)
Resoluutio: 1 A / 0,1 kA
Lasketut arvot: arvioitu oikosulkuvirta/maasulkuvirta (PEFC) tai arvioitu oikosulkuvirta (/PSC) määritetään jakamalla mitattu verkkojännite mitatulla silmukkaimpedanssilla (L-PE) tai verkkoimpedanssilla (L-N).
Maadoitusresistanssin testi (RE)
Vaihteluväli: 200 Ω / 2 000 Ω
Resoluutio: 0,1 Ω / 1 Ω
Taajuus: 128 Hz
Lähtöjännite: 25 V
Vaiheen pyörimissuunta: KYLLÄ
Yleiset eritelmät
Mitat (PxLxK): 10x25x12,5 cm
Paino, paristot ml.: 1,3 kg
Akun tyyppi, määrä: 1,5 V tyyppi AA (LR6 Mignon), 6 kpl yksikköä kohti
Kotelointiluokka: IP40
Turvallisuus: standardien ACC-EN/IEC 61010-1 ja EN/IEC 61010-2-034 mukaisesti
Ylijännitekategoria: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Asiaankuuluvat standardit: EN 61557-1 – EN 61557-7 ja EN 61557-10
Toimituksen sisältö:
- Monitoimiasennustesteri Fluke 1662
- 6 AA-paristoa (IEC LR6)
- Kovakantinen kotelo C1600
- Nollausadapteri
- Vankka sähköverkon mittajohto
- STD-vakio-mittajohtosarja
- Kovakantinen kotelo C1600
- Pehmustettu kanto- ja vyötärövyö
- Pikaohje
- TP165X-anturipää, jossa on laukaisupainike ja mittajohdot