{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierroslukumittausalue (optinen) | 0 min-1 - 99 999 min-1 | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,02 (± 1 merkki) % | |
Mittausetäisyys (optisessa mittauksessa) | 600 mm | |
Työskentelylämpötila | 0 °C - 50 °C | |
Säilytyslämpötila | −20 °C - 70 °C | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Tuotetyyppi | Käsitakometri |
Tuotekoodi | 471100 | |
EAN / GTIN | 4029547006302 | |
Valmistajan numero | 0563 0470 |