Käytettävissä oleva vaihtoehto:

Nelisivuinen vesivaaka 100/2 mm

Tuote nro.: 469210 100/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 79,12 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pohjan Pituus×Tarkkuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 877
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 877
    Lukema 0,1 mm/m
    Tarkkuusluokka 2
    Anturan pituus 100 mm
    Anturan leveys 34 mm
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi Vesivaaka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 469210 100/2
    EAN / GTIN 4030616426105

    Kuvaus

    Malli:

    Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. 3 sivua särmikkäitä ja litteitä. 1 puoli litteä, kaikki hienoksi hiottu. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Pitkittäislibellin herkkyys (asteikkoarvo) on ilmoitettu kilvessä.
    Lämpösuojaus koko kotelon alueella estää käsien ja hengityksen lämmöstä aiheutuvat vaikutukset. Kotelossa oleva aukko mahdollistaa libellin tarkistamisen sivulta.

    Käyttö:

    Vaaka- ja pystysuorien pintojen ja akseleiden oikaisuun sekä oikaisemiseen tarkasti 90°:n kulmaan.

    Standardi:

    DIN 877

    Tarkkuus:

    1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli 0,02 mm/m.
    2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli 0,1 mm/m.

    Ohje:

    Magneettinen malli saatavissa pyynnöstä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin