Nelisivuinen vesivaaka 100/2 mm

Tuote nro.: 469200 100/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 79,12 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pohjan Pituus×Tarkkuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 877
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 877
Lukema 0,1 mm/m
Tarkkuusluokka 2
Anturan pituus 100 mm
Anturan leveys 28 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 469200 100/2
EAN / GTIN 4045197207173

Kuvaus

Malli:

Eristetyt kahvat kotelossa estävät käsien lämmöstä aiheutuvat vaikutukset.
Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. 3 sivua särmikkäitä ja litteitä. 1 puoli litteä, kaikki hienoksi hiottu. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Pitkittäislibellin herkkyys (asteikkoarvo) on ilmoitettu kilvessä.

Käyttö:

Vaaka- ja pystysuorien pintojen ja akseleiden oikaisuun sekä oikaisemiseen tarkasti 90°:n kulmaan.

Standardi:

DIN 877

Tarkkuus:

1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli 0,02 mm/m.
2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli 0,1 mm/m.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin