Akselivesivaaka 300/2 mm

Tuote nro.: 468810 300/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 56,70 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pohjan Pituus×Tarkkuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 877
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 877
    Lukema 0,1 mm/m
    Tarkkuusluokka 2
    Anturan pituus 300 mm
    Anturan leveys 42 mm
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi Vesivaaka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 468810 300/2
    EAN / GTIN 4030616406305

    Kuvaus

    Malli:

    Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. Prismatuki ja tasainen pohja, vinoon hiotut vastinpinnat (tärkeää piirrottamisessa, oikaisussa jne.). Kaikki mittauspinnat työstetty täsmälleen samansuuntaisesti libelliakselin kanssa. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Eristetyt kahvat kotelossa ja suojalasi libellien päällä.
    Täysi lämpösuojaus koko kotelon alueella estää käsien ja hengityksen lämmöstä aiheutuvat vaikutukset. Kotelossa oleva aukko mahdollistaa libellin tarkistamisen sivulta. Toimitetaan kestävässä muovikotelossa, jossa on yhteensopiva sisäosa.

    Käyttö:

    Esimerkiksi tasopintojen, akselien ja koneiden oikaisemiseen.

    Standardi:

    DIN 877

    Tarkkuus:

    1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli 0,02 mm/m.
    2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli 0,1 mm/m.
    4 = tavallisen herkkä pitkittäislibelli 0,4 mm/m.

    Ohje:

    Magneettinen malli saatavissa pyynnöstä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin