Alumiininen kampijalusta CET103

Tuote nro.: 468557 CET103
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäänvetopituus 84 cm - 246 cm
Kiinnityskierre 5/8 tuuma
Paino 3,6 kg
Tuotetyyppi Kamerajalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 468557 CET103
EAN / GTIN 7640110692172

Kuvaus

Malli:

Vankka laitejalusta, kevytmetallinen karmipylväs, pikasäädettävät teleskooppijalat; irrotettava vaaitusalusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin