Itsetasaava ristilinjalaser GLL 3-80C

Tuote nro.: 468490 3-80C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 54
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

virheraja ±0,2 mm/m
IP-suojausluokka IP 54
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Laserluokka 2
Laserin väri pun.
Kantama 30 m
Kantama vastaanottimen kanssa 120 m
Säätöalue ±4 astetta
Jalustakierre 1/4 tuuma; 5/8 tuuma
Pituus 162 mm
Leveys 84 mm
Korkeus 148 mm
Paino 900 g
Liitäntä Bluetooth-liitäntä
Pakkaus Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi Ristiviivalaser

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 468490 3-80C
EAN / GTIN 3165140888301
Valmistajan numero 0601063R02

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen ristilinjalaser, jossa on itsetasaavat laserlinjat. Vaaka- ja pystylinjojen nopea kohdistus. Kestävä malli, pehmeä Softgrip-pinnoite vähentää iskurasitusta. Pöly- ja roiskevesisuojattu. Lisäksi kaksi vertikaalista luotipistettä.
Yksi vaaka- ja kaksi 360°-pystylinjaa mahdollistavat monet eri käyttötarkoitukset samanaikaiseen merkintään, kohdistukseen ja asettamiseen sisätiloissa. Suuri työalue 120 metriin asti LR 7 Professional -vastaanottimen avulla (lisävaruste).
Suuri työalue 120 metriin asti LR7 Professional -vastaanottimen avulla (lisävaruste). Bluetooth-liittymä etäohjattuun käyttöön, joka mahdollistaa täsmällisen työskentelyn konetta koskettamatta. CAL Guard valvoo laseria ja ilmoittaa negatiivisista vaikutuksista ja kalibroinnin tarpeesta. Vaihtoehtoinen virtalähde 4× AA-paristoa. Lukittava korkeudensäätö turvalliseen ja tarkkaan kohdistukseen BM1-yleispidikkeellä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Akku, jossa pikalatauslaite, BM1-yleiskiinnike, laserkohdelevy, suojalaukku, kuljetuslaukku.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin