{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
virheraja | ± 0,3 mm/m | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Nimellisjännite | 12 V | |
Laserluokka | 2 | |
Laserin väri | vihreä | |
Kantama | 20 m | |
Kantama vastaanottimen kanssa | 80 m | |
Säätöalue | ±4 astetta | |
Jalustakierre | 1/4 tuuma | |
Pituus | 136 mm | |
Leveys | 55 mm | |
Korkeus | 122 mm | |
Paino | 600 g | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä | |
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Tuotetyyppi | Ristiviivalaser |
Tuotekoodi | 468488 2-50CG | |
EAN / GTIN | 3165140865654 | |
Valmistajan numero | 0601066H00 |