Itsetasaava ristilinjalaser LINO L6GS

Tuote nro.: 468486 L6GS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja LINO
virheraja ± 0,2 mm/m
IP-suojausluokka IP 54
Energiansyöttö Akkukäyttöinen; Paristokäyttöinen; Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 5,2 Ah
Laserin väri vihreä
Kantama 35 m
Kantama vastaanottimen kanssa 70 m
Halkaisija vastaanottimen kanssa 140 m
Säätöalue ±4 astetta
Jalustakierre 1/4 UNC tuuma
Käyttöaika 11 h
Leveys 60 mm
Korkeus 110 mm
Syvyys 100 mm
Paino 530 g
Tuotetyyppi Ristiviivalaser

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 468486 L6GS
EAN / GTIN 7640180530657

Kuvaus

Malli:

Vankka, ergonominen muovirunko; pöly- ja roiskevesisuojattu.
Vihreä laserlinja optimaaliseen näkyvyyteen. 400% parempi näkyvyys kuin punaisessa lasersäteessä.
Itsetasaava multilinjalaser, 3× 360° laserlinjat. Yksi vaakasuuntainen ja kaksi vaakasuuntaista 360° laserlinjaa. Laserlinjat näkyvissä ohuina, terävinä ja selkeinä. Laserteho säädettävissä 3 vaiheessa parempaa näkyvyyttä tai pidempää käyttöaikaa varten. Itsetasoittuva pitkillä etäisyyksillä kaltevissa paikoissa. Ajansäästö luotipisteen helpolla säädöllä. Kiinteä luotipiste integroidun perustan ansiosta. Laserlinjojen helppo ja tarkka suuntaus ±10°. Henkilökohtaisten asetusten tallennustoiminto. Pöly- ja roiskevesisuojattu. Kolminkertainen virransaantikonsepti mahdollistaa keskeytymättömän työskentelyn. Käytettävissä valinnaisesti litiumioniakulla, AA-paristoilla tai verkkovirralla.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Litiumioniakku, laturi ja verkkoadapteri, laserkohdelevy, laukku.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin