Laservesivaaka 240 mm

Tuote nro.: 468460 240
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
virheraja 0,2 mm/m
Laserluokka 2
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Kantama 30 m
Jalustakierre 1/4 UNC tuuma
mittaustekniikka analoginen
Pituus 240 mm
Leveys 25 mm
Korkeus 44 mm
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 468460 240
EAN / GTIN 4007368096207

Kuvaus

Malli:

Vankka, kätevä alumiinirunko, 3-pistelaserit, jotka ovat 90°:n kulmassa toisiinsa nähden. Libellien ja laserien tarkkuus mittauspintaan nähden on 0,2 mm/m. Pohjassa on 4 voimakasta magneettia. Tukipinta, laserin vertailureuna (reuna = laserin keskikohta).

Käyttö:

Nopeaan suuntaamiseen, merkintään ja vaaitukseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suuntauslevyn epätasaiselle alustalle. 3 paristoa nro 081561, koko LR3.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat