{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro, paristot/akut | 081557 LR6 | |
Lukema vaihdeltavissa | 0,05 / 0,1 astetta | |
Näyttötila | °, %, mm/m, tuumat/jalat − desimaalit ja murtoluvut | |
Virheraja normaaliasennossa ja käännettynä | 0,5 mm/m | |
Virherajan elektroniikkamoduuli | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) astetta | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Pariston kestoikä noin | 150 h | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pituus | 600 mm | |
Tuotetyyppi | Vesivaaka |
Tuotekoodi | 467554 600 | |
EAN / GTIN | 4005069198299 |