{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro, paristot/akut | 081551 6LR61 | |
Virheraja normaaliasennossa ja käännettynä | 0,5 mm/m | |
Virherajan elektroniikkamoduuli | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) astetta | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pituus | 250 mm | |
Tuotetyyppi | vesivaaka |
Tuotekoodi | 467545 250 | |
EAN / GTIN | 4007368097167 |