Ristivesivaaka 60 mm

Tuote nro.: 467496 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinnitysreikien lukumäärä 2
    Pituus 60 mm
    Leveys 45 mm
    Korkeus 10 mm
    Tuotetyyppi Libelli

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 467496 60
    EAN / GTIN 4007368093497

    Kuvaus

    Malli:

    Ristivesivaaka kahden vaakasuuntaisen tason vaaitukseen. Vakaa muovirunko kahdella kiinnitysreiällä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin