Kevytmetallivesivaaka 100 mm

Tuote nro.: 467490 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittauspinnan rakenne prismaattinen
Kotelon materiaali alumiini
Lukema 0,6 mm/m
Pituus 100 mm
Leveys 22 mm
Korkeus 22 mm
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 467490 100
EAN / GTIN 4030616369105

Kuvaus

Malli:

Kompakti alumiininen kevytmetallivesivaaka. Tasainen prismamittauspinta. Tasaisena pysyvä tarkkuus asteikollisen hiotun lasilibellin jännityksettömän asennuksen ansiosta.

Käyttö:

Vaakasuorien pintojen ja akselien helppoon säätöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin