Taskuvesivaaka Electric 70 mm

Tuote nro.: 467484 70
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
249 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pocket Electric
Tarkkuus normaaliolosuhteissa 1 mm/m
mittaustekniikka analoginen
Pituus 70 mm
Leveys 20 mm
Korkeus 40 mm
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 467484 70
EAN / GTIN 4005069181154

Kuvaus

Malli:

Tukeva alumiinirunko kiinteästi valetulla libellillä vaakasuoramittausta varten. Erittäin vahva Seltenerd-magneetti metalliesineiden varmaan kiinnitykseen.
Nopeaan ja tarkkaan upotettujen katkaisin- ja pistorasioiden vaaitukseen. Ruuvitalttasyvennyksen ansiosta rakenneosa on helppo asettaa paikallaan olevan vesivaa'an mukaiseen suoraan asentoon.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kestävän kotelon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin