Alumiininen vesivaaka 1800 mm

Tuote nro.: 467466 1800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tarkkuus normaaliolosuhteissa 1 mm/m
    Pituus 1 800 mm
    Leveys 18 mm
    Korkeus 100 mm
    Tuotetyyppi Vesivaaka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 467466 1800
    EAN / GTIN 4007368040552

    Kuvaus

    Malli:

    Alumiiniprofiili, jossa kaksi läpikahvaa ja pysty- ja vaakalibellit.

    Ohje:

    Hinta sisältää rahtikustannukset.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin