Alumiininen vesivaaka 600 mm

Tuote nro.: 467435 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaaliolosuhteissa 0,5 mm/m
Pituus 600 mm
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 467435 600
EAN / GTIN 4045197429728
Valmistajan numero 467435 600

Kuvaus

Malli:

Tukeva, pulveripinnoitettu alumiiniprofiili.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin