Sähköasentajan vesivaaka 430 mm

Tuote nro.: 467415 430
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaaliolosuhteissa 0,5 mm/m
Porausreikien etäisyys 71 mm
Vaakalibellien lukumäärä 1
Pystylibellien lukumäärä 1
mittaustekniikka analoginen
Pituus 430 mm
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 467415 430
EAN / GTIN 4005069161354

Kuvaus

Malli:

Sähköasentajan vesivaaka, päätysuojuksessa liukuesteet. Integroidut merkintäreiät vakioiduilla etäisyyksillä kytkimien ja pistorasioiden reikäetäisyyksien mittaamiseen ja merkitsemiseen yhdellä kertaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin