Vesivaaka magneetilla 250 mm

Tuote nro.: 467414 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tarkkuus normaaliolosuhteissa 0,5 mm/m
    Pituus 250 mm
    Tuotetyyppi Vesivaaka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 467414 250
    EAN / GTIN 4005069173890

    Kuvaus

    Malli:

    Kätevä pienoisvesivaaka. Painevalettu alumiiniprofiili. Tasojyrsityt mittauspinnat. Särkymättömät akryylilasilibellit (pysty- ja vaakasuora).
    Lisäksi 360° kääntyvä libelli. Mittauspinnassa V-ura ja magneetti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin