Kaltevuusmittari 250 mm

Tuote nro.: 467355 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

mittaustekniikka analoginen
Pituus 250 mm
Leveys 20 mm
Korkeus 125 mm
Tuotetyyppi Kaltevuusmittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 467355 250
EAN / GTIN 4975364065858

Kuvaus

Malli:

Yksinkertainen ja kätevä kaltevuusmittari. Pohja alumiinia, upotetut magneetit. Käännettävän libellin voi kohdistaa käsipyörällä. Kääntölaatan asteikko asteina ja mm/m.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin