{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tarkkuus normaaliolosuhteissa | 0,5 mm/m | |
Virheraja lakimittauksessa | 0,75 mm/m | |
Pituus | 400 mm | |
Leveys × paksuus | 24 × 55 mm | |
Tuotetyyppi | Vesivaaka |
Tuotekoodi | 467020 400 | |
EAN / GTIN | 4045197720399 | |
Valmistajan numero | 467020 400 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kevytmetallivesivaaka, Pituus: 400mm
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
44,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
262 kappaletta varastossa
68,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa
19,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
323 kappaletta varastossa
41,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tarkkuus normaaliolosuhteissa | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Pituus | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Tuotetyyppi | Vesivaaka | Vesivaaka | Vesivaaka | Vesivaaka |