Puinen taittomitta Schwedenmeter 2 m

Tuote nro.: 466018 2
(4,60 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
356 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EG III

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi EG III
    Jaksojen määrä 10
    Pituus 2 m
    Leveys 17 mm
    Paksuus 2,3 mm
    Tuotetyyppi Taittomitta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 466018 2
    EAN / GTIN 7317841000018

    Kuvaus

    Malli:

    Alkuperäinen puumitta (”Schwedenmeter”). Kussakin mm-jako ylhäällä tai alhaalla. Helppolukuinen musta-punaisen kaksipuolisuuden ansiosta. Erittäin joustavat jakovarret ruotsalaista hieskoivua, lakattu luonnonväriseksi. Kestävät, öljytyt nivelet, huomaamattomat nivelniitit.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin