Puinen taittomitta, luonnonvärinen 1 m

Tuote nro.: 466016 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
280 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EG III

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG III
Jaksojen määrä 6
Pituus 1 m
Leveys 16 mm
Paksuus 3,3 mm
Tuotetyyppi Taittomitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 466016 1
EAN / GTIN 4007368119883

Kuvaus

Malli:

Kaikissa mm-asteikko ylä- ja alareunassa. Selkeälukuinen mitta-asteikko. Punaiset desimaaliluvut. Laadukkaasta pyökkipuusta valmistetut tiiviit nivelet.
Luonnonväri – erittäin taipuisat tikut.
Ympäröivät, kestävät nivellevyt, joissa on karkaistut teräsjouset ja näkymättömät niitit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin