Puinen taittomitta, valkoinen 2 m

Tuote nro.: 465960 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 028 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EG III

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG III
Jaksojen määrä 10
Pituus 2 m
Leveys 16 mm
Paksuus 3,3 mm
Tuotetyyppi Taittomitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 465960 2
EAN / GTIN 4007368119999

Kuvaus

Malli:

Kaikissa mm-asteikko ylä- ja alareunassa. Selkeälukuinen mitta-asteikko. Punaiset desimaaliluvut. Laadukkaasta pyökkipuusta valmistetut tiiviit nivelet.
Puinen taittomitta, jossa on vahvistetusta muovista valmistetut nivellevyt, integroitu kulmakaavio ja yhtenäinen suora reuna piirrotusta varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin