Teräsnauhamitta V2A ympärysmitalle ja ⌀ Nauhan leveys 35 mm 3460 mm

Tuote nro.: 465684 3460
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 156,40 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

suurin mittausalueen koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Mittausalue, ⌀ 700 mm - 1 100 mm
    Mittausalue, ympärysmitta 2 190 mm - 3 460 mm
    Nauhan leveys 35 mm
    Vanteen paksuus 0,2 mm
    Lukema 0,1 mm
    Tuotetyyppi Nauhamitta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 465684 3460
    EAN / GTIN 2050002041257
    Valmistajan numero 62000928

    Kuvaus

    Malli:

    Teräsnauhamitta CJU pyöreiden kappaleiden ympärysmitan ja halkaisijan mittaukseen. Jousiteräsmitan etupuolella on 2 laserjakoa ympärysmitan ja halkaisijan mittaukseen. Jakoviivojen etäisyys 1 mm. Noniuslukema 0,1 mm. Asteikon virherajat standardin DIN 866 mukaiset.
    V2A-malli ruostumatonta jousiterästä.

    Etu:

    Helppokäyttöinen ja keskitysmahdollisuus leveän tukipinnan ansiosta. Parempi stabiilisuus. Nopeampi ja varmempi mittaus.

    Ohje:

    Nauhamitat C lukemalla 0,05 mm ja nauhamitat mustalla pinnoitteella ovat saatavilla tilauksesta. Kiinteä versio CJU tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin