Laseretäisyysmittari, Tyyppi: GLM40

Tuote nro.: 465560 GLM40
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GLM40
Mittaustarkkuus ± 1,5 mm
IP-suojausluokka IP 54
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081551 LR3
Kantama 40 m
Yhteen-/vähennyslasku kyllä
Pintojen ja määrien lasku kyllä
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause) kyllä
Viimeisten mittausten haku kyllä
Virtalähde 081551 LR3
Paristojen kesto (mittaukset) 5 000
Laserluokka - IEC 825-1 2
Pituus 105 mm
Leveys 41 mm
Korkeus 24 mm
Paino 100 g
Tuotetyyppi Etäisyysmittari

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 465560 GLM40
EAN / GTIN 3165140790406
Valmistajan numero 0601072900
Valmistaja Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Kuvaus

Malli:

Laseretäisyysmittalaite, jossa on vankka, iskunkestävä, roiskevesi- ja pölysuojattu kotelo. Roiskevesi- ja pölysuojattu (IP 54). Laserluokka 2, IEC 825-1.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojapussin.
Sisältää paristot 081551 LR3.

Erikoistarvike:

Mittausjalusta nro 468558

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin