{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittaustarkkuus | ± 1,0 mm | |
Jalustakierre | 1/4 UNC tuuma | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Monitoiminen päätykappale | kyllä | |
Kantama | 150 m | |
Yhteen-/vähennyslasku | kyllä | |
Minimi- ja maksimimittaus | kyllä | |
Pintojen ja määrien lasku | kyllä | |
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause) | kyllä | |
Kaltevuudentunnistin | 360 astetta | |
Digitaalinen etsin ja zoom | 4-kertainen | |
Viimeisten mittausten haku | kyllä | |
Virtalähde | 081561 LR6 | |
Laserluokka - IEC 825-1 | 2 | |
Pituus | 132 mm | |
Leveys | 56 mm | |
Korkeus | 29 mm | |
Paino | 184 g | |
Tuotetyyppi | Etäisyysmittari |
Tuotekoodi | 465550 X4 | |
EAN / GTIN | 7640110697870 |